!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, M(8), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHEVREUIL, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

GANTS DE MÉCANICIEN, M(8), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHEVREUIL, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, M(8), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHEVREUIL, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
GANTS DE MÉCANICIEN, M(8), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHEVREUIL, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

GANTS DE MÉCANICIEN, M(8), DOIGT ENTIER, PEAU DE CHEVREUIL, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

IRONCLAD

Prix en liquidation :
$9.76 / PAIRE

Votre prix : 39,02 $ / PAIRE
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
  • N° article IPWG-EXMPLD03M
  • N° de modèle du manufacturier G-EXMPLD-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 920
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MPLD noirs/dorés de taille moyenne sont composés de néoprène/polyester/peau de chevreuil. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes autoagrippantes et de sangles de serrage et sont homologués EN 388 avec une résistance 2121.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir/jaune
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieEXO
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantCourroie
  • Support réflectifNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Peau de chevreuil
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, or
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2121
  • Longueur du gant 9 po
  • Procédé de paume en cuir Grains