!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, PAUME RENFORCÉE

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, PAUME RENFORCÉE

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, PAUME RENFORCÉE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, PAUME RENFORCÉE

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, PAUME RENFORCÉE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.17 / PAIRE
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
  • N° article IPWG-EXMOL05XL
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MOL-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 918
  • Poids à l’expédition 0.256 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MOL noirs/dorés de taille TG sont composés de néoprène/peau de chèvre/polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes autoagrippantes et sont homologués EN 388 résistance de 2112. Dotés de sangles de serrage et de paumes renforcées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir/jaune
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieEXO
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, paume renforcée
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA101 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA10 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, or
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 1487
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2112
  • Longueur du gant 9 po
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)