!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, NOIR/OR

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, NOIR/OR

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, NOIR/OR close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, NOIR/OR

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), PLEIN DOIGT, CHÈVRE, NOIR/OR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.15 / PAIRE
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
  • N° article IPWG-EXMLG2-06XXL
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MLG2-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 913
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad EXO G-EXMLG2 noirs/dorés de taille TTG sont composés de peau de chèvre/polyester. Avec coutures en nylon et pouces complets. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des manchettes autoagrippantes et sont homologués EN 388 résistance de 2112. Dotés de sangles de serrage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir/jaune
  • NormesEN 388
  • CouleurNoir, or
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1487
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882112
  • Longueur du gant9 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série EXO
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 11
  • Caractéristiques du gant Courroie
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 101 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 10 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Nylon