!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN RESPIRANTS,RÉSIST COUP/AUX PERFORATIONS,TLE M,BLEU,CR VCH FENDU,PAQUET VEND

GANTS DE MÉCANICIEN RESPIRANTS,RÉSIST COUP/AUX PERFORATIONS,TLE M,BLEU,CR VCH FENDU,PAQUET VEND

BOB DALE

GANTS DE MÉCANICIEN RESPIRANTS,RÉSIST COUP/AUX PERFORATIONS,TLE M,BLEU,CR VCH FENDU,PAQUET VEND close
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
GANTS DE MÉCANICIEN RESPIRANTS,RÉSIST COUP/AUX PERFORATIONS,TLE M,BLEU,CR VCH FENDU,PAQUET VEND

GANTS DE MÉCANICIEN RESPIRANTS,RÉSIST COUP/AUX PERFORATIONS,TLE M,BLEU,CR VCH FENDU,PAQUET VEND

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.49 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-1200M
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-1200-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien en cuir de vache fendu résist a/coup et aux perforations sont tle moyenne et de couleur bleue. Ils sont respirants, durables et destinés à la dextérité, a/une option de paquet p/ machine distributrice. Les gants ont un revers en élasthanne a/une sangle d'articulation en cuir fendu, un poignet élas a/ fermeture auto-agrippante, un pouce ailé et un index, des bouts de doigts et un pouce renforcés.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Bleu/gris
  • Matériau de protection des jointures Cuir
  • Couleur Noir, bleu
  • Série X-Site
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Non
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 9 po