!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,MANCHETTE FERMÉE,PRO BS,RÉSIST CHOCS,HT VIS,ORNG/VT,TG/10,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/TPR

GANTS,MANCHETTE FERMÉE,PRO BS,RÉSIST CHOCS,HT VIS,ORNG/VT,TG/10,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/TPR

IRONCLAD

GANTS,MANCHETTE FERMÉE,PRO BS,RÉSIST CHOCS,HT VIS,ORNG/VT,TG/10,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,MANCHETTE FERMÉE,PRO BS,RÉSIST CHOCS,HT VIS,ORNG/VT,TG/10,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/TPR

GANTS,MANCHETTE FERMÉE,PRO BS,RÉSIST CHOCS,HT VIS,ORNG/VT,TG/10,MICROSUÈDE/NYL/SPANDEX/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.36 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWLPICC505XL
  • N° de modèle du manufacturier LPI-CC5-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Informations sur le produit

Une construction de paume en microsuède à 2 couches, un dos de gant nyl et Spandex et un rembourrage aux articulations en TPR se combinent p/ le confort, la protection et la résist aux chocs dans ces gants doublés à doigt complet, tle très grande/10, ht vis, orgs et vts. Ils offrent un profil bas et une protection c/coupures ANSI niveau A3 ainsi qu'une manchette fermée et une fermeture auto-agrippante.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantOrange
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
  • CouleurVert, orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • SérieKONG
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée
  • Support réflectifOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 893 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA250 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883X44DP
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Matériau à couches pour paumeArmortex
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon, Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2602
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force d'impact ANSI/ISEA 9 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande