!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NOIR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.73 / PAIRE
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
  • N° article IPWG-EXMULR05XL
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MULR-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 918
  • Poids à l’expédition 0.256 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MULR noirs/verts de très grande taille sont composés de polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Recouvrent entièrement les doigts, dotés de manchettes froncées à enfiler, homologués EN388 avec une résistance 2121. Dotés de sangles de serrage et de paumes renforcées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir
  • NormesEN 388
  • CouleurNoir, vert
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA2
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA889
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882121
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série EXO
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 10
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, paume renforcée
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 138 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 10 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui