!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, TPR

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, TPR

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, TPR close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, TPR

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN PVC, TPR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $116.90 / PAIRE
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
  • N° article HEX4026-10
  • N° de modèle du manufacturier 4026-XL (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien HexArmor Chrome 4026 noirs/verts taille TG composés de coton/polyester/TPR/SuperFabric. Non enduits, coutures en fil à âme, pouce droit et résistants aux impacts. Homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 4X21FP. Haute visibilité, protection anti-pincement et sangles de serrage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantCoton, polyester
  • Couleur du dos du gantLime
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînement32 Degrees F
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Motif de priseÀ pois
  • Support réflectifOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA5 486 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Matériau à couches pour paumeSuperFabric
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Couleur Noir, vert
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Série Chrome
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, protection anti-pincement, sangle de traction
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Force d'impact ANSI/ISEA 9 kN
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X21FP
  • Longueur du gant 9 3/4 po
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Fil à âme
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)