!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SPECIALTY VENT GANTS DE MÉCANICIEN, TG(11), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, BLANC/NOIR

SPECIALTY VENT GANTS DE MÉCANICIEN, TG(11), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, BLANC/NOIR

MECHANIX WEAR

SPECIALTY VENT GANTS DE MÉCANICIEN, TG(11), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, BLANC/NOIR close
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
SPECIALTY VENT GANTS DE MÉCANICIEN, TG(11), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, BLANC/NOIR

SPECIALTY VENT GANTS DE MÉCANICIEN, TG(11), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, BLANC/NOIR

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.27 / PAIRE
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
  • N° article MWXMSV00011
  • N° de modèle du manufacturier MSV-00-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Mechanix Wear Specialty Vent MSV-00 gris/blancs TG composés de cuir synthétique tricoté, maille et nylon. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 3131X. Dotés de panneaux d’identification, de dragonnes et de paumes ventilées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Maille
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Poids d'isolation de gant0
  • CouleurGris, blanc
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieÉvent spécialisé
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Matériau de revêtement de la poignéeSans revêtement
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883131X
  • Longueur du gant9 1/4 po
  • Procédé de paume en cuirCuir synthétique
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Blanc
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Respirant
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Panneau d'identification, sangle de traction, paume aérée
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)