!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS FASTFIT BRUNS TG

GANTS FASTFIT BRUNS TG

MECHANIX WEAR

GANTS FASTFIT BRUNS TG close
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
GANTS FASTFIT BRUNS TG

GANTS FASTFIT BRUNS TG

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.16 / PAIRE
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
  • N° article MWXMFF07011
  • N° de modèle du manufacturier MFF-07-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Poids d'isolation de gant0
  • CouleurBrun
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieFastFit
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique11
  • Matériau de revêtement de la poignéeSans revêtement
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882121X
  • Longueur du gant9 1/4 po
  • Matériau à couches pour paumeCuir synthétique
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Procédé de paume en cuir Cuir synthétique
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)