!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE G/9,CITRON VERT,COT/POLY/CR SYNTH.

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE G/9,CITRON VERT,COT/POLY/CR SYNTH.

MCR SAFETY

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE G/9,CITRON VERT,COT/POLY/CR SYNTH. close
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
GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE G/9,CITRON VERT,COT/POLY/CR SYNTH.

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE G/9,CITRON VERT,COT/POLY/CR SYNTH.

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.19 / PAIRE
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
  • N° article MSF953L
  • N° de modèle du manufacturier 953L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains des objets tranchants et autres dangers avec ces gants de mécanicien résistants aux coupures avec poignets à enfiler. Ces gants sont idéaux pour le travail dans la manutention, la mécanique, l'aménagement paysager et d'autres industries. Ces gants vert citron sont de taille grande/neuf et sont fabriqués en coton et en polyester avec une paume en cuir synthétique. Ces gants sont ANSI niveau de perforation deux.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantLime
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • CouleurNoir, gris, lime
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série 953
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 446 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 42 N
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 9 1/4 po
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)