Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de mécanicien Mechanix Wear M-Pact SMP-C91 jaunes de taille TTG en Armortex et TPR. Non revêtus avec un pouce en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 4X43EP. Dessus de la main respirant et réfléchissant, jointures rembourrées, entre-doigt pouce/paume renforcé, compatible avec écrans tactiles
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)TrekDry
Construction du gantCoupé-cousu
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
CouleurJaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique12
Caractéristiques du gantDessus de la main respirant et réfléchissant, jointures rembourrées, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
Support réflectifOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 200 g
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Matériau des couturesNylon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantArmortex
Couleur du dos du gantNoir/lime
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieM-Pact
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétique2TG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreOui
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA8000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
AntistatiqueNon
Classement EN 3884X43EP
Longueur du gant9 1/2 po
Matériau à couches pour paumePolyuréthane, cuir synthétique
Coupe de gantFrançaise
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 130,88 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: