!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE,CÔTÉ PAUME,HAUTE VIS,JAUNE

ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE,CÔTÉ PAUME,HAUTE VIS,JAUNE

MECHANIX WEAR

ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE,CÔTÉ PAUME,HAUTE VIS,JAUNE close
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
ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE,CÔTÉ PAUME,HAUTE VIS,JAUNE

ORIGINAL GANTS DE MÉCANICIEN,2TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE,CÔTÉ PAUME,HAUTE VIS,JAUNE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 54,59 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 327,54 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MXWSMG-C91-012
  • N° de modèle du manufacturier SMG-C91-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 914
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Mechanix Wear Original E5 SMG-C91 jaunes taille TTG en Armortex, cuir synthétique, TPR et TrekDry. Non revêtus avec un pouce en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes auto-agrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 4X43E. Dos réfléchissants/respirants, entre-doigt paumes/pouce renforcé, compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieHaute visibilité Original E5
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1800
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884X43E
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Matériau à couches pour paumePolyuréthane, cuir synthétique
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Armortex
  • Couleur du dos du gant Lime
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur Jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 12
  • Caractéristiques du gant Dessus de la main respirant et réfléchissant, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)