!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANICS GLOVES, 2XL (12), FULL FINGER, COTTON WITH PVC GRIP, TPR

MECHANICS GLOVES, 2XL (12), FULL FINGER, COTTON WITH PVC GRIP, TPR

CONDOR

MECHANICS GLOVES, 2XL (12), FULL FINGER, COTTON WITH PVC GRIP, TPR close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MECHANICS GLOVES, 2XL (12), FULL FINGER, COTTON WITH PVC GRIP, TPR

MECHANICS GLOVES, 2XL (12), FULL FINGER, COTTON WITH PVC GRIP, TPR

CONDOR

Prix en liquidation :
$11.62 / pair

Votre prix : $46.47 / pair
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
  • N° article WWG488C58
  • N° de modèle du manufacturier 488C58
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

These green Condor mechanics gloves are size XX-large and are made with tricot, polyester, cotton, TPR, and nylon. In addition, they have nylon stitching, and a wing thumb style. They are full-finger, have a shirred slip-on cuff, and an EN 388 Rating of 3111XP. They feature padded knuckles, a reinforced thumb crotch, and are touchscreen compatible.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Cuff StyleShirred Slip-On
  • Palm MaterialCotton
  • Glove Back MaterialPolyester
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • StandardsEN 388
  • ColourGreen
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • SeriesCondor
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Size- Numeric12
  • Grip Coating MaterialPVC
  • Grip PatternDotted
  • Reflective BackingYes
  • EN 388 Impact RatedYes
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Latex-FreeNo
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • Insulated No
  • Glove Liner Material Tricot
  • Glove Back Colour Green
  • Knuckle Protection Material TPR
  • Touchscreen Compatible Yes
  • Finger Coverage Full Finger
  • Impact Protection Style Standard
  • Glove Performance General Purpose
  • Size- Alpha 2XL
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Glove Features Padded Knuckles, Reinforced Thumb Crotch, Touchscreen Compatible
  • Includes Double Palm No
  • Anti-Static No
  • EN 388 Rating 3111XP
  • Glove Length 9 1/2 in
  • Stitching Material Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)