Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien non doublés ont une couverture complète des doigts et une durabilité moyenne. Ils sont de taille T-Grand, coupés et cousus, et ont des poignets auto-agrippants. Ces gants en cuir de chèvre jaune sont livrés par paire
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
IsolationNon
Matériau de paumePeau de chèvre
Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA3
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique10
Caractéristiques du gantPaume renforcée, fourche index-pouce renforcée
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA4400
Force de perforation ANSI/ISEA74 N
Unité de ventePaire
Longueur du gant9 1/2 po
Style de protection des mainsGant
Niveau de chaleur EN 40727 sec
Température max.392 Degrees F
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantBeige
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
CouleurOr
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Série961
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueTG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Qualité de cuirPremière qualité
Support réflectifOui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Nb de paires par paquet1
Style de main du gantGauche et droite
Procédé de paume en cuirGrains
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca