!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, M (8), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON

GANTS DE MÉCANICIEN, M (8), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN, M (8), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, M (8), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON

GANTS DE MÉCANICIEN, M (8), CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC SURFACE DE PRÉHENSION EN PVC, COTON

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 95,55 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 146,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4022-8
  • N° de modèle du manufacturier 4022-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantCoton
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de protection des jointuresSuperFabric
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieChrome
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA32598
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884X22F
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Sans latexNon
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Paume et articulations
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Couleur Noir, rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement 32 Degrees F
  • Taille - Numérique 8
  • Matériau de revêtement de la poignée PVC
  • Motif de prise Blocages
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5 170 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 63 N
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Rouge
  • Matériau à couches pour paume SuperFabric
  • Coupe de gant Française
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)