Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien à pouce complet sont de taille 2T-Grand avec une paume en cuir synthétique à double couche et un style pouce et doigt complet. Ces gants sont noirs, sans rembourrage ni doublure aux jointures, ont une fermeture et un poignet auto-agrippant en TPR et sont cousus avec du polyester.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)TrekDry
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieH15-05
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique12
Caractéristiques du gantSangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
Support réflectifNon
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantPolyester
Couleur du dos du gantNoir
NormesEN 388
CouleurNoir, gris
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétique2TG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
AntistatiqueNon
Classement EN 3883121X
Longueur du gant9 1/2 po
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca