!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN HAUTE DEXTÉRITÉ, 2TG(12), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

GANTS DE MÉCANICIEN HAUTE DEXTÉRITÉ, 2TG(12), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN HAUTE DEXTÉRITÉ, 2TG(12), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY close
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
GANTS DE MÉCANICIEN HAUTE DEXTÉRITÉ, 2TG(12), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

GANTS DE MÉCANICIEN HAUTE DEXTÉRITÉ, 2TG(12), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, TREKDRY

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.18 / PAIRE
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
  • N° article MWXMSD05012
  • N° de modèle du manufacturier MSD-05-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Gants de mécanicien Mechanix Wear Specialty MSD-05 noirs/gris taille TTG composés de tricot TPR, de TrekDry et d’AX-Suede. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes auto-agrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 1121. Dotés de panneaux d’identification, de dragonnes et de paumes ventilées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Poids d'isolation de gant0
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieSpécialité
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique12
  • Matériau de revêtement de la poignéeSans revêtement
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3881121
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Procédé de paume en cuirCuir synthétique
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Gris
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Dextérité élevée, ajustement confortable
  • Taille - alphabétique 2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Panneau d'identification, sangle de traction, paume aérée
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)