!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS,PROT C/FROID,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,P/7,NR,SUÈDE/NÉO/TPR

GANTS,PROT C/FROID,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,P/7,NR,SUÈDE/NÉO/TPR

IRONCLAD

GANTS,PROT C/FROID,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,P/7,NR,SUÈDE/NÉO/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS,PROT C/FROID,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,P/7,NR,SUÈDE/NÉO/TPR

GANTS,PROT C/FROID,RÉSIST CHOCS/RÉSIST,ÉCRAN TACTILE,DOIGT COMPLET,P/7,NR,SUÈDE/NÉO/TPR

IRONCLAD

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 36,29 $ / PAIRE

EHC: EHC :
Min Qty 12 = 435,48 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # IPWIEXNMTW02S
  • Mfr. Model # IEX-NMTW-02-S
  • UNSPSC # 46181500
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.32 lbs

Product Details

Ces gants non doublés et nrs prot c/ le froid, à doigts complets, résistants aux chocs et à l'abrasion, ont une construction de paume en daim renforcée, un dos en néoprène et un rembourrage en TPR au niveau des articulations. Ils ont également un niveau de résist aux coupures ANSI A2 et répondent aux normes anti-abrasion de niveau 2. Ils sont tle petite/7 a/une manchette à fermeture autoagrippante et sont compatibles a/ les écrans tactiles.

Technical Specs

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsNéoprène
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Néoprene
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieCommand
  • Arbre d'entraînement40 degrés F
  • Taille - Numérique7
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2200
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882131A
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique P
  • Caractéristiques du gant Rembourrage aux articulations et sur la paume, résistant à l'eau
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 635 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 49 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list