!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE TG, JAUNE/NOIR, PEAU DAIM/SPANDEX

GANTS MÉCANICIEN, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE TG, JAUNE/NOIR, PEAU DAIM/SPANDEX

BOB DALE

GANTS MÉCANICIEN, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE TG, JAUNE/NOIR, PEAU DAIM/SPANDEX close
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
GANTS MÉCANICIEN, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE TG, JAUNE/NOIR, PEAU DAIM/SPANDEX

GANTS MÉCANICIEN, RÉSISTANT L'EAU, TAILLE TG, JAUNE/NOIR, PEAU DAIM/SPANDEX

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.14 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-10609XL
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10609-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces gants de mécanicien en peau de daim résistants à l'eau, dotés d'un dessus extensible dans les deux sens doublé d'élasthanne, d'une bande de jointures renforcée, de coutures cachées et d'un pouce et d'un bout des doigts renforcés. Disponibles en taille T-grande et de couleur jaune et noire, ces gants sont doux et flexibles.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de chevreuil
  • Matériau du dos (gants)Spandex
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieX-Site
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Support réflectifNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Longueur du gant9 1/2 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir/jaune
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Couleur Noir, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 10
  • Caractéristiques du gant Jointures rembourrées, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non