Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de mécanicien PointGuard Ultra 4045 noirs taille TP composés de coton et de SuperFabric. Non enduits, coutures en nylon et pouce complet. Homologués ANSI/ISEA niveau A7 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 4X22F. Rembourrage aux articulations.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantCoton
Couleur du dos du gantNoir
NormesEN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume2
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique6
Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
Motif de priseHexagon
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume7 N
Nb de paires par paquet1
AntistatiqueNon
Classement EN 3884X22F
Longueur du gant8 po
Matériau des couturesNylon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts3
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieUltra 4045
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueTP
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations
Paume - double épaisseur de fibreNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA4 321 g
Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts7 N
Force de perforation ANSI/ISEA75 N
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Coupe de gantFrançaise
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca