!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT DURAHIDE, M (9), DOIGT ENTIER, PEAU DE PORC, MARRON

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT DURAHIDE, M (9), DOIGT ENTIER, PEAU DE PORC, MARRON

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT DURAHIDE, M (9), DOIGT ENTIER, PEAU DE PORC, MARRON close
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
GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT DURAHIDE, M (9), DOIGT ENTIER, PEAU DE PORC, MARRON

GANTS DE MÉCANICIEN FASTFIT DURAHIDE, M (9), DOIGT ENTIER, PEAU DE PORC, MARRON

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.86 / PAIRE
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
  • N° article MXWLFF75-009
  • N° de modèle du manufacturier LFF-75-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants en cuir de taille petite/7, sont découpés coupe française et comportent des pouces incrustés. La paire noire et brune est dotée d'un support en polyester et Spandex pour plus de flexibilité et de manchettes élastiques pour plus de confort.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Matériau du dos (gants)TrekDry
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieLFF-75
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantCourroie, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectifNon
  • Force de perforation ANSI/ISEA20 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884111X
  • Longueur du gant8 3/4 po
  • Procédé de paume en cuirTannage
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Brun
  • Normes EN 388
  • Couleur Brun
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique M
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Nylon