!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN SURFACE DE PRÉHENSION SPÉCIALE, M (9), DOIGT ENTIER, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, TREKDRY, GRIS

GANTS DE MÉCANICIEN SURFACE DE PRÉHENSION SPÉCIALE, M (9), DOIGT ENTIER, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, TREKDRY, GRIS

MECHANIX WEAR

GANTS DE MÉCANICIEN SURFACE DE PRÉHENSION SPÉCIALE, M (9), DOIGT ENTIER, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, TREKDRY, GRIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE MÉCANICIEN SURFACE DE PRÉHENSION SPÉCIALE, M (9), DOIGT ENTIER, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, TREKDRY, GRIS

GANTS DE MÉCANICIEN SURFACE DE PRÉHENSION SPÉCIALE, M (9), DOIGT ENTIER, FERMETURE AUTO-AGRIPPANTE, TREKDRY, GRIS

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.47 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MXWMSG05009
  • N° de modèle du manufacturier MSG-05-009
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants antidérapants à pouce complet sont de taille Moyen, sont disponibles en noir et gris et ont un style de doigt renforcé Armortex. La paume est en Armortex, le RENFORCÉment est en TrekDry ajusté et les coutures sont en fil de polyester, avec un poignet auto-agrippant en TPR et une fermeture large.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantTricot
  • Couleur du dos du gantGris
  • NormesEN 388
  • CouleurNoir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantCourroie, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3881121X
  • Longueur du gant8 3/4 po
  • Sans latexNon
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester, Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Spécialité
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 9
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Motif de prise À pois
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Gris
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande