Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Avec un pouce et un index renforcés et une paume rembourrée anti-vibration renforcée, ces gants de travail en cuir synthétique, taille M/huit, noirs offrent un confort accru contre les vibrations. Ils ont une fermeture élastique, un rembourrage aux articulations en TPR, une paume en cuir synthétique, Armortex et D30, et une manchette ouverte facile à mettre et à enlever. Ces gants sont lavables en machine.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)TrekDry
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
CouleurNoir, gris
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
SérieM-Pact
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique9
Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations et sur la paume, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
Support réflectifNon
Force de perforation ANSI/ISEA20 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentNoir
Matériau des couturesNylon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantTricot
Couleur du dos du gantGris
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocStandard
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueM
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
AntistatiqueNon
Classement EN 3883121XP
Longueur du gant8 3/4 po
Sans latexNon
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 39,82 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: