!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE P/7,RGE,COT/POLY/CR SYNTH.,PR

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE P/7,RGE,COT/POLY/CR SYNTH.,PR

MCR SAFETY

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE P/7,RGE,COT/POLY/CR SYNTH.,PR close
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
GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE P/7,RGE,COT/POLY/CR SYNTH.,PR

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSIST A/COUP.,ANSI 2,À ENFILER,TLE P/7,RGE,COT/POLY/CR SYNTH.,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.03 / PAIRE
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
  • N° article MSF952S
  • N° de modèle du manufacturier 952S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.135 lb

Informations sur le produit

Évitez les abrasions et autres dangers avec ces gants de mécanicien résistants aux coupures. Ces gants sont rouges et de taille petite/sept avec une manchette à enfiler. Fabriqués en coton et polyester avec une paume en cuir synthétique, ces gants sont idéaux pour le travail dans l'agriculture, la mécanique et d'autres industries. Ces gants sont ANSI niveau de perforation deux.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantRouge
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • CouleurNoir, gris, rouge
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantFourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série 952
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 446 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 42 N
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 8 3/4 po
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)