Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Ironclad Framer FUG2 noirs de taille TG sont composés de TPR/nylon. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Couvrent la moitié des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 2131. Dotés de sangles de serrage et de paumes renforcées.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir/gris
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueTG
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA9438
Force de perforation ANSI/ISEA50 N
AntistatiqueNon
Classement EN 3882131
Longueur du gant8 3/4 po
Matériau des couturesNylon
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Nylon
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsÀ moitié
SérieFramer
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique10
Caractéristiques du gantSangle de traction, paume renforcée
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Longueur de poignet2 po
Pays d’origineInde
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 33,96 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: