!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MONTEUR DE CHARPENTES, M(8), PARTIELLE DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR

GANTS MONTEUR DE CHARPENTES, M(8), PARTIELLE DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR

IRONCLAD

GANTS MONTEUR DE CHARPENTES, M(8), PARTIELLE DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR close
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
GANTS MONTEUR DE CHARPENTES, M(8), PARTIELLE DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR

GANTS MONTEUR DE CHARPENTES, M(8), PARTIELLE DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.43 / PAIRE
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
  • N° article IPWFUG2-03M
  • N° de modèle du manufacturier FUG2-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 918
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad Framer FUG2 noirs de taille moyenne sont composés de TPR/nylon. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Couvrent la moitié des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 2131. Dotés de sangles de serrage et de paumes renforcées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantNoir/gris
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurNoir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA9438
  • Force de perforation ANSI/ISEA50 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3882131
  • Longueur du gant8 3/4 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts À moitié
  • Série Framer
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Sangle de traction, paume renforcée
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Longueur de poignet 2 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)