!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS, RESISTANCE L'ABRASION, BOUCLE/CROCHET, TAILLE P, BRUN, CUIR, PR

GANTS, RESISTANCE L'ABRASION, BOUCLE/CROCHET, TAILLE P, BRUN, CUIR, PR

MCR SAFETY

GANTS, RESISTANCE L'ABRASION, BOUCLE/CROCHET, TAILLE P, BRUN, CUIR, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS, RESISTANCE L'ABRASION, BOUCLE/CROCHET, TAILLE P, BRUN, CUIR, PR

GANTS, RESISTANCE L'ABRASION, BOUCLE/CROCHET, TAILLE P, BRUN, CUIR, PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.07 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF963S
  • N° de modèle du manufacturier 963S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien de taille Petit ont une couverture complète des doigts. La construction en cuir non doublé coupé et cousu leur confère une durabilité moyenne et comprend des poignets auto-agrippantes.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantBrun
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurBeige, marron
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique7
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification, paume rembourrée, fourche de pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Nb de paires par paquet1
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon, Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série 963
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 545 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 44 N
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 8 3/4 po
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande