!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TP(5), DOIGT COMPLET,NITRILE,ANSI NIVEAU CHOC 1, MANCHETTE ÉLASTIQUE

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TP(5), DOIGT COMPLET,NITRILE,ANSI NIVEAU CHOC 1, MANCHETTE ÉLASTIQUE

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TP(5), DOIGT COMPLET,NITRILE,ANSI NIVEAU CHOC 1, MANCHETTE ÉLASTIQUE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TP(5), DOIGT COMPLET,NITRILE,ANSI NIVEAU CHOC 1, MANCHETTE ÉLASTIQUE

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TP(5), DOIGT COMPLET,NITRILE,ANSI NIVEAU CHOC 1, MANCHETTE ÉLASTIQUE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 50,75 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 609,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX2098XXS
  • N° de modèle du manufacturier 2098-XXS (5)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien HexArmor Rig Lizard Thin Lizzie noirs/bleus de taille TTP sont composés d’une mélange de PEHD/fibre de verre/nitrile/acier. Ils sont enduits de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A9 pour leur résistance aux coupures/niveau 5 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont des poignets élastiques, et sont homologués EN 388 avec une résistance de 4X44FP. Ils ont une protection contre les pincements.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantMélange de PEHP
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieRig Lizard Thin Lizzie
  • Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
  • Taille - alphabétique2TP
  • Caractéristiques du gantProtection à point de pincement
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA6 437 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA162 N
  • Classement EN 3884X44FP
  • Longueur du gant8 17/20 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Élastique
  • Matériau de paume Nitrile
  • Matériau du dos (gants) IR-X Impact Exoskeleton
  • Normes ANSI/ISEA, EN388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Couleur Noir, bleu
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et bouts des doigts
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 5
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 8000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Antistatique Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Fini de l'enduit du gant Sableux