Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants utilitaires SpeedKnit enduits sont nrs et ont un revêtement en nitrile a/une fini lisse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants en tricot s/cout est disponible en taille TTG.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
IsolationNon
Matériau du dos (gants)PEHP, nylon
NormesEN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Arbre d'entraînementNon classé
Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
AntistatiqueNon
Longueur du gant8 1/4 po
Couleur du revêtement du gantNoir
Style de manchetteTricot
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Construction du gantTricot sans coutures
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieS1DE-05
Performance du gantDextérité élevée
Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
Force de perforation ANSI/ISEANon déterminée
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Fini de l'enduit du gantLisse
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,53 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,12 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: