!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS PAUME REMBOURRES MATERIAL 4X P

GANTS PAUME REMBOURRES MATERIAL 4X P

MECHANIX WEAR

GANTS PAUME REMBOURRES MATERIAL 4X P close
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
GANTS PAUME REMBOURRES MATERIAL 4X P

GANTS PAUME REMBOURRES MATERIAL 4X P

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.84 / PAIRE
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
  • N° article MWXPP4X75008
  • N° de modèle du manufacturier PP4X-75-008
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Cuir synthétique
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • CouleurNoir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueP
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884131X
  • Longueur du gant8 1/2 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Noir/beige
  • Matériau de protection des jointures Mousse
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Material4X
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Paume rembourrée, sangle de traction, paume renforcée, sangle au pouce renforcé
  • Support réflectif Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 20 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)