!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT HT PERF, MANCHETTE H ETL, EXTRÉMITÉS DOIGTS COMPATIBLES SMARTSWIPE, TLE S/7, HAVANE, CR, PR

GANT HT PERF, MANCHETTE H ETL, EXTRÉMITÉS DOIGTS COMPATIBLES SMARTSWIPE, TLE S/7, HAVANE, CR, PR

MILWAUKEE

GANT HT PERF, MANCHETTE H ETL, EXTRÉMITÉS DOIGTS COMPATIBLES SMARTSWIPE, TLE S/7, HAVANE, CR, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT HT PERF, MANCHETTE H ETL, EXTRÉMITÉS DOIGTS COMPATIBLES SMARTSWIPE, TLE S/7, HAVANE, CR, PR

GANT HT PERF, MANCHETTE H ETL, EXTRÉMITÉS DOIGTS COMPATIBLES SMARTSWIPE, TLE S/7, HAVANE, CR, PR

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 53,60 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 321,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-73-0020
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-0020
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Informations sur le produit

Cette paire de gants haute performance de taille petite/7 et de couleur Havane est équipée de manchettes auto-agrippantes pour un ajustement parfait. Les gants sont confectionnés en cuir et sont dotés d'extrémités de doigts compatibles Smartswipe pour permettre un accès facile aux écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Matériau du dos (gants)Polyester
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantDos de la main respirant, compatible avec les écrans tactiles
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Matériau de poignetCuir
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Couleur du dos du gant Noir/marron/rouge
  • Matériau de protection des jointures Polyester
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Noir, marron, rouge
  • Série Rendement
  • Taille - alphabétique P
  • Matériau de revêtement de la poignée Sans revêtement
  • Qualité de cuir Standard
  • Support réflectif Non
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 7 1/4 po
  • Matériau à couches pour paume Cuir
  • Matériau des coutures Polyester
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande