!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TTG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE RENFORCÉ

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TTG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE RENFORCÉ

MCR SAFETY

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TTG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE RENFORCÉ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TTG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE RENFORCÉ

GANTS MÉCANICIEN, TAILLE TTG, NOIR, CUIR SYNTHÉTIQUE RENFORCÉ

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.50 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFPD2904XXL
  • N° de modèle du manufacturier PD2904XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.66 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien à doigts complets sont de taille 2T-Grand, la paume est rembourrée avec de cuir synthétique renforcé et le RENFORCÉment et les rembourrages des jointures sont en TPR. Les coutures de ces gants sont en coton-polyester, avec un poignet auto-agrippant et une fermeture. Ces gants sont de couleur noire.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Unité de ventePaire
  • Sans latexOui
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Isolation Non
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Couleur Noir
  • Matériau de revêtement de la poignée Polyuréthane
  • Support réflectif Non
  • Nb de paires par paquet 72
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Couleur de la manchette Noir
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande