Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Travaillez en toute sécurité par temps froid avec ces gants de protection contre le froid. Ces gants de petite taille mesurent 12 11/16 pouces de long et sont doublés avec PrimaLoft Gold, 100 g, pour une chaleur et une respirabilité supérieures.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteManchette
IsolationOui
Matériau de la doublure du gantTricot
Couleur du dos du gantNoir
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc synthétique
Poids d'isolation de gant100 g
CouleurNoir, gris
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
SérieCWKPK-58
Arbre d'entraînementNon classé
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
AntistatiqueNon
Classement EN 3882232XP
Longueur du gant13 po
Matériau des couturesNylon
Matériau de poignetCuir synthétique
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsPrimaLoft
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)PrimaLoft
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocStandard
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueP
Caractéristiques du gantRembourrage aux articulations, sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
Support réflectifNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Longueur de poignet2 po
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 70,43 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: