!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE FASTFIT T

GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE FASTFIT T

MECHANIX WEAR

GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE FASTFIT T close
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
GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE FASTFIT T

GANTS HAUT VIS COLDWORK ISOLE FASTFIT T

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.55 / PAIRE
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
  • N° article MWXCWKSFFX91011
  • N° de modèle du manufacturier CWKSFF-X91-011
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau d'isolation des gantsMolleton
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Matériau du dos (gants)Molleton, cuir synthétique
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Poids d'isolation de gant100 g
  • CouleurJaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEANon classé
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Longueur de poignet1 po
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Tricot
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série ColdWork haute visibilité FastFit D5-360, CWKSFF-X91
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - Numérique 11
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 200 g
  • Nb de paires par paquet 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3443X
  • Longueur du gant 12 po
  • Matériau des coutures Nylon
  • Matériau de poignet Molleton, cuir synthétique
  • Pays d’origine Cambodge (sous réserve de modification)