!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,PROT C/FROID,ISOLÉE,DOIGT COMPLET,TLE G/9,NR,TPR/CUIR SYNTHÉTIQUE/NYL/PVC

GANTS,PROT C/FROID,ISOLÉE,DOIGT COMPLET,TLE G/9,NR,TPR/CUIR SYNTHÉTIQUE/NYL/PVC

IRONCLAD

GANTS,PROT C/FROID,ISOLÉE,DOIGT COMPLET,TLE G/9,NR,TPR/CUIR SYNTHÉTIQUE/NYL/PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS,PROT C/FROID,ISOLÉE,DOIGT COMPLET,TLE G/9,NR,TPR/CUIR SYNTHÉTIQUE/NYL/PVC

GANTS,PROT C/FROID,ISOLÉE,DOIGT COMPLET,TLE G/9,NR,TPR/CUIR SYNTHÉTIQUE/NYL/PVC

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.24 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWCCT204L
  • N° de modèle du manufacturier CCT2-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.344 lb

Informations sur le produit

Ces gants nrs isolés prot c/ le froid tle G/9 sont dotés de doigts complets a/une manchette froncée et une fermeture autoagrippante. a/une protection ANSI c/ les coupures de niveau 2 et un rembourrage protecteur et isolant en TPR au niveau des articulations, ces gants offrent également des paumes en PVC et cuir synthétique et un dos nyl spandex p/ plus de confort et de flexibilité. Ces gants doublés sont également résistants aux chocs, anti-abrasion et procurent de la chaleur jusqu'à -

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteManchette
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantCryoflex
  • Couleur du dos du gantNoir
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA2
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieTundra
  • Arbre d'entraînement0 degré F
  • Taille - Numérique9
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3883333
  • Longueur du gant12 1/4 po
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Cryoflex
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Poids d'isolation de gant 200 g
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques du gant Jointures rembourrées, paume renforcée, hydrofuge, coupe-vent
  • Support réflectif Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 104 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande