Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants Iron Clad Command IEX-MIGR5 en cuir noirs/rouges taille TG fabriqués en HPPE, TPR et cuir. Non enduits, résistants à l’abrasion et aux chocs. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes auto-agrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 3X43FP. Revers respirant, paumes/rembourrées, fourche renforcée pour les pouces, lingette anti-sueur pour les pouces, compatibles avec l’écran
Spécifications techniques
ArticleGant en cuir
Style de protection des mainsGant
Style de manchetteAutoagrippante
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantPEHP
Couleur du dos du gantNoir/rouge
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocProfil discret
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - alphabétiqueTG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 131 g
Force de perforation ANSI/ISEA113 N
Unité de ventePaire
Classement EN 3883X43FP
Sans latexOui
Régions résistantes aux coupuresComplet
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
Niveau de chaleur EN 407Sans objet
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Polyester
Construction du gantCoupé-cousu
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
CouleurNoir, rouge
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
SérieCommand IEX-MIGR5
Performance du gantDextérité élevée, entredoigt-index renforcé
Méthode d'amortissement des vibrationsRembourré
Taille - Numérique10
Caractéristiques du gantDos respirant, paume rembourrée, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, essuie-sueur sur le pouce, compatible avec les écrans tactiles
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Nb de paires par paquet12
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Longueur du gant11 po
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca