!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN SILICONE

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN SILICONE

HEXARMOR

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN SILICONE close
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
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN SILICONE

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE AVEC POIGNÉE EN SILICONE

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 111,20 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 334,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX2030XXXXL
  • N° de modèle du manufacturier 2030X-XXXL (12)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.64 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien HexArmor Rig Lizard jaunes de taille TTTG sont en SuperFabric, IR-X Impact Exoskeleton, cuir. Résistants aux chocs et pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 4X32FP. Panneau d’identification, sangles de serrage et entre-doigt pouce renforcé.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantSuperFabric
  • Couleur du dos du gantBeige/jaune
  • Matériau de protection des jointuresIR-X Impact Exoskeleton
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • CouleurJaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Taille - alphabétique3TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification, sangle de traction, fourche index-pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Niveau de chaleur EN 407 2 s
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) IR-X Impact Exoskeleton
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN388, EN407, ANSI
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Profil discret
  • Série Rig Lizard
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 12
  • Matériau de revêtement de la poignée Silicone
  • Motif de prise Blocages
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 6 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X32FP
  • Longueur du gant 11 1/5 po
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)