!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU COUPURE ANSI A6

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU COUPURE ANSI A6

HEXARMOR

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU COUPURE ANSI A6 close
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
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU COUPURE ANSI A6

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,3TG(12),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU COUPURE ANSI A6

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 104,23 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 1 250,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX2025XXXXL
  • N° de modèle du manufacturier 2025X-XXXL (12)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.83 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien HexArmor Rig Lizard 2025X jaunes de taille 3TG sont en SuperFabric, IR-X Impact Exoskeleton, TP-X+. Résistants aux chocs et pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, ont une manchette à enfiler et sont homologués EN 388, 4X44FP. Dotés d’un panneau d’identification, de sangles de serrage, de renforts aux paumes et fourches index-pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantSuperFabric
  • Couleur du dos du gantJaune
  • Matériau de protection des jointuresIR-X Impact Exoskeleton
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • CouleurJaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Taille - alphabétique3TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Force d'impact ANSI/ISEA6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Niveau de chaleur EN 407 2 s
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) IR-X Impact Exoskeleton
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Profil discret
  • Série Rig Lizard 2025X
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 12
  • Caractéristiques du gant Panneau d'identification, sangle de traction, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 173 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4X44FP
  • Longueur du gant 11 1/5 po
  • Matériau à couches pour paume SuperFabric
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)