!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESIST COUPURES,TG,PGNT OUVERT,PR

GANTS RESIST COUPURES,TG,PGNT OUVERT,PR

MCR SAFETY

GANTS RESIST COUPURES,TG,PGNT OUVERT,PR close
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
GANTS RESIST COUPURES,TG,PGNT OUVERT,PR

GANTS RESIST COUPURES,TG,PGNT OUVERT,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.37 / PAIRE
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
  • N° article MSFMC503XL
  • N° de modèle du manufacturier MC503XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantDiamant Dyneema
  • Couleur du dos du gantNoir/orange
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurOrange, havane
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • SérieUltraTech multi-tâches
  • Performance du gantUsage général avec entredoigt-index renforcé
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification, jointures rembourrées, fourche de pouce renforcée
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA6200
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884XX3
  • Longueur du gant11 1/4 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Coupe de gantAméricaine
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Profil discret
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 10
  • Matériau de revêtement de la poignée Sans revêtement
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Support réflectif Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 456 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 77 N
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)