!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), TEMPÉRATURE MAX, NIVEAU DE CHALEUR ANSI/ISEA 600 ° F 5, CÔTÉ PAUME

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), TEMPÉRATURE MAX, NIVEAU DE CHALEUR ANSI/ISEA 600 ° F 5, CÔTÉ PAUME

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), TEMPÉRATURE MAX, NIVEAU DE CHALEUR ANSI/ISEA 600 ° F 5, CÔTÉ PAUME close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), TEMPÉRATURE MAX, NIVEAU DE CHALEUR ANSI/ISEA 600 ° F 5, CÔTÉ PAUME

GANTS DE MÉCANICIEN, TG(10), TEMPÉRATURE MAX, NIVEAU DE CHALEUR ANSI/ISEA 600 ° F 5, CÔTÉ PAUME

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.39 / PAIRE
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
  • N° article IPWHW6X05XL
  • N° de modèle du manufacturier HW6X-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # 928
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad Heatworx HW6X noirs de taille TG sont composés de Kevlar. Ils présentent par ailleurs des coutures en Kevlar et un pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes, homologués EN 388 avec une résistance de 4143B et supportent une température maximale de 600 °F. Ils sont dotés de paumes renforcées.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteManchette
  • Température max.600 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gantKevlar
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • CouleurNoir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • SérieHeatworx
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA522 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA116 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884143B
  • Longueur du gant11 1/4 po
  • Matériau à couches pour paumeKevlar
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de paume Kovenex
  • Matériau du dos (gants) Kovenex
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 5
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Taille - alphabétique TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Paume renforcée
  • Support réflectif Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Kevlar