Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien Ironclad Framer HW4 noirs de taille moyenne sont composés de Kevlar. Ils présentent par ailleurs des coutures en Kevlar et un pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes, homologués EN 388 avec une résistance de 3232A et supportent une température maximale de 450 °F. Ils sont exempts de latex et résistants à l’huile.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteManchette
Température max.450 Degrees F
Matériau de la doublure du gantKevlar
Construction du gantCoupé-cousu
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
SérieHeatworx
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique8
Caractéristiques du gantSans latex, résistant à l'huile
Support réflectifNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Matériau des couturesKevlar
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de paumeKevlar
Matériau du dos (gants)Kevlar
NormesEN 388
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA5
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueM
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Paume - double épaisseur de fibreNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA624 g
Force de perforation ANSI/ISEA73 N
AntistatiqueNon
Classement EN 3883232A
Longueur du gant11 1/4 po
Matériau à couches pour paumeKevlar
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 104,39 $
/ pair
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: