!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI

MCR SAFETY

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI

GANTS DE MÉCANICIEN, 2TG(11), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A9 ANSI

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $124.28 / PAIRE
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
  • N° article MSFML300AXXL
  • N° de modèle du manufacturier ML300AXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien MCR Safety Cut Pro ML300A noirs/jaunes TTG sont composés d’élasthanne alycore et de cuir synthétique. Enduits de PVC, coutures en coton/polyester et pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A9 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes et homologués EN 388 avec une résistance XXX4. Panneau d’identification et partie arrière hautement visible.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantAlycore
  • Couleur du dos du gantLime
  • Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
  • Matériau de l'enduit du gantPVC
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - bouts des doigts5
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SériePour tâches multiples avec sécurité contre les LMR
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétique2TG
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Caractéristiques du gantPanneau d'identification
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Support réflectifOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - paume5 N
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 388XXX4
  • Longueur du gant11 1/2 po
  • Matériau des couturesCoton, polyester
  • Coupe de gantAméricaine
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 5
  • Couleur Noir, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 11
  • Matériau de revêtement de la poignée Sans revêtement
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique Sans objet
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 8 129 g
  • Force de piqûre d'aiguille ANSI/ISEA - bouts des doigts 5 N
  • Force de perforation ANSI/ISEA 112 N
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Fini de l'enduit du gant Rugueux
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)