!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,M(8),DOIGT COMPLET,RÉSISTANCE À L'IMPACT DE NIVEAU 2 ANSI,MANCHETTE EN TRICOT,SANS DOUBLURE

GANTS ENDUITS,M(8),DOIGT COMPLET,RÉSISTANCE À L'IMPACT DE NIVEAU 2 ANSI,MANCHETTE EN TRICOT,SANS DOUBLURE

IRONCLAD

GANTS ENDUITS,M(8),DOIGT COMPLET,RÉSISTANCE À L'IMPACT DE NIVEAU 2 ANSI,MANCHETTE EN TRICOT,SANS DOUBLURE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS,M(8),DOIGT COMPLET,RÉSISTANCE À L'IMPACT DE NIVEAU 2 ANSI,MANCHETTE EN TRICOT,SANS DOUBLURE

GANTS ENDUITS,M(8),DOIGT COMPLET,RÉSISTANCE À L'IMPACT DE NIVEAU 2 ANSI,MANCHETTE EN TRICOT,SANS DOUBLURE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.02 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48XV10
  • N° de modèle du manufacturier INDI-KC5G-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits verts/gris Ironclad Kong INDI-KC5G en taille M sont en PEHD. Ils sont enduits de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, poignets en tricot, homologués EN 388 avec une cote de 4X43CP. Ils présentent une haute visibilité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieKONG
  • Performance du gantUsage général avec entredoigt-index renforcé
  • Taille - alphabétiqueM
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 020 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA150 N
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Tricot
  • Matériau de paume Nitrile
  • Matériau du dos (gants) PEHP, nylon, Spandex
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Couleur Vert, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 5239
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Classement EN 388 4X43CP
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Vert
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande