!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI, MANCHETTE TRICOT

HEXARMOR

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI, MANCHETTE TRICOT close
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
GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI, MANCHETTE TRICOT

GANTS ENDUITS, TG(10), RÉSISTANCE AUX COUPURES NIVEAU A6 ANSI, RÉSISTANCE À L'IMPACT NIVEAU 2 ANSI, MANCHETTE TRICOT

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $67.40 / PAIRE
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
  • N° article HEX2095XL
  • N° de modèle du manufacturier 2095-XL (10)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.406 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits Hexarmor Rig Lizard 2095 bleus/jaunes de taille TG sont composés d’IR-X Impact Exoskeleton, PEHD et fibre de verre. Avec revêtement en polyuréthane, coutures en PEHD et pouce complet. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot, homologués EN 388 avec une résistance 4X44FP.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteTricot
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • CouleurBleu, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • SérieRig Lizard 2095
  • Performance du gantUsage général avec entredoigt-index renforcé
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA10000
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Matériau de protection des jointures IR-X Impact Exoskeleton
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Profil discret
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 10
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 276 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 154 N
  • Antistatique Oui
  • Classement EN 388 4X44FP
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau des coutures PEHP