!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, SILICONE

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, SILICONE

IMPACTO

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, SILICONE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, SILICONE

GANTS DE MÉCANICIEN, G(9), DOIGT COMPLET, CUIR SYNTHÉTIQUE, SILICONE

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.32 / PAIRE
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
  • N° article WWG5XKU2
  • N° de modèle du manufacturier BGHIVISL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Impacto Air BGHIVIS bleus/gris de grande taille sont composés de cuir synthétique et de nylon. Dotés de coutures en nylon. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 4243X. Leur partie arrière est respirante et hautement visible.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • CouleurBleu, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Méthode d'amortissement des vibrationsSac rempli d'air
  • Taille - Numérique9
  • Matériau de revêtement de la poignéeSilicone
  • Motif de priseÀ pois
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérentNoir
  • Matériau des couturesNylon
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Orange/jaune
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Air Glove
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Caractéristiques du gant Dos respirant
  • Qualité de cuir Standard
  • Support réflectif Oui
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 4243X
  • Longueur du gant 10 po
  • Sans latex Non