!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER, PEAU DE VACHE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER, PEAU DE VACHE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

IMPACTO

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER, PEAU DE VACHE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER, PEAU DE VACHE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), DOIGT ENTIER, PEAU DE VACHE, MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $211.20 / PAIRE
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
  • N° article WWG6WPF9
  • N° de modèle du manufacturier BG413S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécaniciens en cuir Impacto Pearl BG413 noirs/blancs sont de petite taille et sont composés de cuir de vache. Dotés de coutures en nylon. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes auto-agrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 2122.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieCuir nacré
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - alphabétiqueP
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Normes ANSI/ISEA 105
  • Couleur Noir, blanc
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Usage général
  • Méthode d'amortissement des vibrations Sac rempli d'air
  • Taille - Numérique 7
  • Qualité de cuir Standard
  • Support réflectif Non
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 2122
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau des coutures Nylon