Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Fabriqués en cuir synthétique lavable à la machine pour plus de commodité, ces gants de taille TG (10) sont résistants aux coupures et à l'abrasion. Ils sont de couleur blanche et noire avec des accents jaunes, et conviennent aux chantiers industriels plus lourds.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Coton
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocProfil discret
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînement32 Degrees F
Taille - Numérique10
Matériau de revêtement de la poignéePVC
Motif de priseRayures
Support réflectifNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA5 261 g
Force de perforation ANSI/ISEA47 N
Nb de paires par paquet1
AntistatiqueNon
Classement EN 3884X21FP
Longueur du gant10 po
Sans latexNon
Matériau des couturesNylon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantCoton
Couleur du dos du gantLime/blanc
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
NormesEN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
CouleurNoir, blanc, jaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
SérieChrome Oasis
Performance du gantAdhérence élevée
Taille - alphabétiqueTG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantDessus de la main respirant, fourche index-pouce renforcée
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA32598
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentJaune haute visibilité
Matériau à couches pour paumeSuperFabric
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 104,60 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: