Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de mécanicien à doigts complets sont disponibles en taille 2T-Grand et la paume est rembourrée et fabriquée en cuir synthétique. Les coutures de ces gants sont en coton-polyester, avec un poignet auto-agrippant et une fermeture. Ces gants sont de couleur noire, citron et rouge.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
Style de manchetteAutoagrippante
IsolationNon
Matériau de paumePVC
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
Matériau de l'enduit du gantPVC
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocStandard
SériePredator multi-tâches
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétique2TG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantPaume renforcée, fourche index-pouce renforcée
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1000
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Force d'impact ANSI/ISEA8 kN
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Longueur du gant10 po
Sans latexNon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
Niveau de chaleur EN 40760 secondes
Température max.176 Degrees F
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir/lime
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
CouleurNoir, rouge, jaune
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique11
Matériau de revêtement de la poignéePVC
Qualité de cuirPremière qualité
Support réflectifOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA647 g
Force de perforation ANSI/ISEA34 N
Nb de paires par paquet1
AntistatiqueNon
Style de main du gantGauche et droite
Couleur du revêtement adhérentRouge
Matériau des couturesCoton, polyester
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca