!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES, M(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES, M(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI

HEXARMOR

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES, M(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI close
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
GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES, M(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI

GANTS DE MÉCANICIEN RÉSISTANTS AUX COUPURES, M(8), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 63,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 760,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article HEX4074M
  • N° de modèle du manufacturier 4074-M (8)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécaniciens HexArmor Chrome SLT Oasis noirs/oranges sont de taille moyenne et sont composés de polyester, de cuir synthétique et respirant HexVent. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A5 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. ils couvrent l’intégralité des doigts, ont une manche enfilable et présentent des revers respirants, des dragonnes, une fourche de pouce renforcée et une compatibilité avec écran tactile.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteÀ enfiler
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)HexVent respirant
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurNoir, orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA35421
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant10 po
  • Coupe de gantFrançaise
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Isolation Non
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Couleur du dos du gant Orange
  • Normes ANSI/ISEA, EN388
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Série Chrome SLT Oasis
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Dessus de la main respirant, sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec écrans tactiles
  • Support réflectif Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 414 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 89 N
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)