Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains des objets tranchants avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants noirs, orange et fauves sont fabriqués en cuir de chèvre, qui offre une protection contre l'abrasion ainsi que souplesse et dextérité. Ces gants sont de taille grande/neuf et ont une manchette à enfiler. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI quatre et de niveau de coupe ANSI A5.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de protection des mainsGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantDiamant Dyneema
Couleur du dos du gantNoir/orange
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
NormesANSI/ISEA 105, EN 388
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
CouleurOrange, havane
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
SérieUltraTech multi-tâches
Performance du gantUsage général avec entredoigt-index renforcé
Taille - alphabétiqueG
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Caractéristiques du gantPanneau d'identification, jointures rembourrées, fourche de pouce renforcée
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA6200
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Nb de paires par paquet1
AntistatiqueNon
Classement EN 3884XX3
Longueur du gant10 3/4 po
Procédé de paume en cuirGrains
Coupe de gantAméricaine
Régions résistantes aux coupuresComplet
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Matériau de paumePeau de chèvre
Matériau du dos (gants)Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocProfil discret
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique9
Matériau de revêtement de la poignéeSans revêtement
Qualité de cuirPremière qualité
Support réflectifOui
Grammes de coupe ANSI/ISEA2 456 g
Force de perforation ANSI/ISEA77 N
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Matériau des couturesCoton, polyester
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca